REKA - Ohjauskaapeli-HF - EMCMO-HF D 12x1,5/6 K500 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi
REKA - Ohjauskaapeli-HF - EMCMO-HF D 12x1,5/6 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 12

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176309490

Sähkönumero

0414258

Toimittajan tuotenumero

1148321-5

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

12

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

500 m

Johdinmateriaali:

kupari

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri ja numero

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C