FINNSAT - Seinäteline - Lukittava A11, hopea

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - tablet-tietokone

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 307 mm

  • Kääntöalue - 0...0 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258610338

Sähkönumero

7915256

Toimittajan tuotenumero

S33S

Tukkuerä

1

Soveltuu:

tablet-tietokone

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

307 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

178 mm

Syvyys:

12...12 mm

Väri:

hopea

Säädettävä korkeus:

ei

Lukittava seinäteline iPad Pro 11″, iPad Air 4+5, iPad Air 6 11″ (M2) (USB-C), hopea

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan