GOOBAY - Liitin - Keystone USB-C 3.2 Gen 2, must

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849612619
Sähkönumero
V011347
Toimittajan tuotenumero
61261
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Väri:
musta
USB Type-C -liitin tukee erityisen nopeaa tiedon- ja videonsiirtoa jopa 10 Gbit/s nopeudella. Käytännöllinen ratkaisu esimerkiksi toimistoon, hotelliin tai kokoushuoneeseen, jossa on strukturoitu kaapelointi projektorien, kannettavien tietokoneiden ja älypuhelimien liittämiseen. UHD-yhteensopiva jopa 4K @ 60 Hz (3840 x 2160 pikseliä) resoluutiolla. Naaras–naaras-liitännällä varustettu Keystone-sovitin liitetään kytkentäpaneeliin tai runkoon napsautuskiinnityksellä.
Tekniset tiedot
- Enimmäisteho: 100 W
- Lähtöjännite (DC): 20 V (DC)
- Lähtövirta, maks.: 5 A
- Enimmäissiirtonopeus: 10 Gbit/s
- Käyttölämpötila: 0 °C – 45 °C