GOOBAY - Liitin - Keystone USB-C 3.2 Gen 2, valk

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612626

Sähkönumero

V011348

Toimittajan tuotenumero

61262

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Väri:

valkoinen

USB Type-C -liitin tukee erityisen nopeaa tiedon- ja videonsiirtoa jopa 10 Gbit/s nopeudella. Käytännöllinen ratkaisu esimerkiksi toimistoon, hotelliin tai kokoushuoneeseen, jossa on strukturoitu kaapelointi projektorien, kannettavien tietokoneiden ja älypuhelimien liittämiseen. UHD-yhteensopiva jopa 4K @ 60 Hz (3840 x 2160 pikseliä) resoluutiolla. Naaras–naaras-liitännällä varustettu Keystone-sovitin liitetään kytkentäpaneeliin tai runkoon napsautuskiinnityksellä.

Tekniset tiedot

  • Enimmäisteho: 100 W
  • Lähtöjännite (DC): 20 V (DC)
  • Lähtövirta, maks.: 5 A
  • Enimmäissiirtonopeus: 10 Gbit/s
  • Käyttölämpötila: 0 °C – 45 °C