GOOBAY - Liitosjohto - AUX ster. 3,5 mm 90° 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849652783
Sähkönumero
V011744
Toimittajan tuotenumero
65278
Tukkuerä
126
Pituus:
1 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
3
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
3
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm stereo, 90° kulmaliitin, Goobay Plus ‑sarja. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑audiokaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm audioliitännällä varustetut laitteet. 90° kulmaplugi asettuu laitteen pintaa vasten ja vähentää kaapelin mekaanista rasitusta, erityisesti taskussa tai tiukoissa asennustiloissa. Goobay Plus ‑sarjan metallikuoriset slim‑liittimet sopivat myös suojakuorellisiin laitteisiin. Tekstiilipunos suojaa kaapelia ja on hellävarainen herkille pinnoille. Kultapinnoitetut liittimet estävät korroosiota ja varmistavat luotettavan signaalinsiirron.