GOOBAY - Liitosjohto - AUX ster. 3,5 mm 90° 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652820

Sähkönumero

V011746

Toimittajan tuotenumero

65282

Tukkuerä

50

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm stereo, 90° kulmaliitin, Goobay Plus ‑sarja. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑audiokaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm audioliitännällä varustetut laitteet. 90° kulmaplugi asettuu laitteen pintaa vasten ja vähentää kaapelin mekaanista rasitusta, erityisesti taskussa tai tiukoissa asennustiloissa. Goobay Plus ‑sarjan metallikuoriset slim‑liittimet sopivat myös suojakuorellisiin laitteisiin. Tekstiilipunos suojaa kaapelia ja on hellävarainen herkille pinnoille. Kultapinnoitetut liittimet estävät korroosiota ja varmistavat luotettavan signaalinsiirron.