GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm audio ext. stereo 1 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849971136

Sähkönumero

V011863

Toimittajan tuotenumero

97113

Tukkuerä

360

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑jatkokaapeli, 3,5 mm stereo, slim. 3,5 mm stereoplugilla (uros) ja 3,5 mm stereojakkiliittimellä (naaras) varustettu jatkokaapeli kuuloke‑ ja audiokaapeleiden pidentämiseen. Slim‑rakenne sopii erityisesti laitteisiin, joissa on suojakuori, ja varmistaa helpon liitännän ahtaissakin paikoissa. Kultapinnoitetut liittimet tarjoavat luotettavan ja häiriöttömän stereoäänensiirron.