Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm audio ext. stereo 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849971181

Sähkönumero

V011865

Toimittajan tuotenumero

97118

Tukkuerä

250

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑jatkokaapeli, 3,5 mm stereo, slim. 3,5 mm stereoplugilla (uros) ja 3,5 mm stereojakkiliittimellä (naaras) varustettu jatkokaapeli kuuloke‑ ja audiokaapeleiden pidentämiseen. Slim‑rakenne sopii erityisesti laitteisiin, joissa on suojakuori, ja varmistaa helpon liitännän ahtaissakin paikoissa. Kultapinnoitetut liittimet tarjoavat luotettavan ja häiriöttömän stereoäänensiirron.