Etusivu

HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC25 25,1/21,1MM 25M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC25 25,1/21,1MM 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Sisähalkaisija - 21.1 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 24.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026305899

Sähkönumero

1116365

Toimittajan tuotenumero

166-30104

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

25 mm

Sisähalkaisija:

21.1 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

24.6 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

55 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.32 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Paloa ylläpitävä:

ei

Galvanoitu taipuisa terassuojaletku, ulko/sisähalk. 25,1/21,1 mm, pakkauskoko 25 m SC - galvanoitu terässuojaletku
  • Hyvä puristuslujuus
  • Hyvä vetolujuus
  • Taipuisa
  • LFH-luokiteltu