Etusivu

HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC63 62,5/57,5MM 10M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC63 62,5/57,5MM 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 63 mm

  • Sisähalkaisija - 57.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 62.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026305936

Sähkönumero

1116369

Toimittajan tuotenumero

166-30108

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

63 mm

Sisähalkaisija:

57.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

62.5 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

115 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.84 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Paloa ylläpitävä:

ei

Galvanoitu taipuisa terassuojaletku, ulko/sisähalk. 62,5/57,5 mm, pakkauskoko 10 m SC - galvanoitu terässuojaletku
  • Hyvä puristuslujuus
  • Hyvä vetolujuus
  • Taipuisa
  • LFH-luokiteltu