MEKA - Seinäkannake - WMT WB1 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 25 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 53 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377143572

Sähkönumero

1448743

Toimittajan tuotenumero

WMT WB1 XPG

Tukkuerä

10

Pituus:

25 mm

Korkeus:

45 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

53 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...100 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Seinäkannake lankahyllyyn, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan