MEKA - Seinäkannake - WMT WB2 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Korkeus - 42 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 92 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377134129

Sähkönumero

1448744

Toimittajan tuotenumero

WMT WB2 XPG

Tukkuerä

10

Pituus:

100 mm

Korkeus:

42 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

92 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Seinäkannake lankahyllyyn, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan