Etusivu

HELLERMANNTYTON - Suojasukka - Twist-In RR 13 50m

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nipun halkaisija:

10...13 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nipun halkaisija - 10...13 mm

  • Nimellishalkaisija - 13 mm

  • Materiaali - lasikuitu

  • Väri - monivärinen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026658513

Sähkönumero

5236155

Toimittajan tuotenumero

170-01161

Tukkuerä

100

Nipun halkaisija:

10...13 mm

Nimellishalkaisija:

13 mm

Materiaali:

lasikuitu

Väri:

monivärinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):

kyllä

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Käyttölämpötila:

-70...125 °C

Punottu suojasukka itsesulkeutuvalla rakenteella, jyrsijöiden aiheuttamien kaapelivaurioiden estämiseen, nipun halkaisijoille 10-13 mm Punotut itsesulkeutuvat suojasukat tuhoeläinhallintaan
  • Polyesteristä ja lasikuidusta valmistettu itsesulkeutuva suojasukka
  • Soveltuu erityisesti jyrsiöiden kaapeleihin aiheuttamien vaurioiden estämiseen
  • Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin
  • Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi
  • Kevytrakenteinen
  • Kestää hyvin happoja, liuottimia ja UV-säteilyä

Helagaine Twist-In-RR soveltuu kaapeleiden ja letkujen suojaamiseen jyrsijöiltä vaativissa käyttökohteissa, kuten ajoneuvoissa, raideliikennekalustossa, tietoliikennelaitteistoissa, tunneleissa ja viemäriverkostoissa.