HELLERMANNTYTON - Suojasukka - Twist-In RR 19 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
16...19 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nipun halkaisija - 16...19 mm
Nimellishalkaisija - 19 mm
Materiaali - lasikuitu
Väri - monivärinen
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026689142
Sähkönumero
5236156
Toimittajan tuotenumero
170-01162
Tukkuerä
50
Nipun halkaisija:
16...19 mm
Nimellishalkaisija:
19 mm
Materiaali:
lasikuitu
Väri:
monivärinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):
kyllä
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Käyttölämpötila:
-70...125 °C
Punotut itsesulkeutuvat suojasukat tuhoeläinhallintaan
- Polyesteristä ja lasikuidusta valmistettu itsesulkeutuva suojasukka
- Soveltuu erityisesti jyrsiöiden kaapeleihin aiheuttamien vaurioiden estämiseen
- Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin
- Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi
- Kevytrakenteinen
- Kestää hyvin happoja, liuottimia ja UV-säteilyä
Helagaine Twist-In-RR soveltuu kaapeleiden ja letkujen suojaamiseen jyrsijöiltä vaativissa käyttökohteissa, kuten ajoneuvoissa, raideliikennekalustossa, tietoliikennelaitteistoissa, tunneleissa ja viemäriverkostoissa.