VESTEL - Latausasema peruslataus - VESTEL HOME ZENITH 11KW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta - ei
Wi-Fi-verkkoyhteys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
547 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
Sähkönumero
3509011
Toimittajan tuotenumero
10148357
Tukkuerä
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
ei
Latauskaapelin pituus:
7 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Syöttöjännite:
360...440 V
Leveys:
315 mm
Korkeus:
460 mm
Syvyys:
135 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkoyhteys masterina:
ei
Latauslokien vienti:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lisäksi RFID-lukija voidaan aktivoida käyttöön haluttaessa, mikä lisää käyttövarmuutta ja estää luvattoman käytön.
Asetuksista voi ohjelmoida muita RFID tunnisteita latauksen hallintaa varten.
Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasoja (10-16A)
Latauslaitteessa on ulkoinen potenttiaalivapaa päällä/pois toiminto, jota voidaan käyttää integrointiin mm.pysäköintihallin automaattijärjestelmää, energiansyötön,kuormanohjauksen lisäkytkiimiin tai avainlukkokytkimiin.
Vestel home zenith täyttää IEC61851-1 ja EV-ZE Ready -vaatimukset, mikä takaa korkean turvallisuuden ja luotettavuuden. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan laadukasta ja turvallista latausratkaisua tarvitseville kotitalouksille.
Kaikissa Vestel latausasemissa on dynaaminen kuormanhallinta, kuormanhallintaa varten tarvitset energiamittarin
esim. Klefr 6934 https://www.sahkonumerot.fi/6733300
Tuotepaketti sisältää
Latauslaite 3,7-11kW
RCD-A
RFID Lukija
3-RFID Korttia
Kiinnitys-sarjan ja sapluunan
Holkki avaimen
Kolmio avaimen