VESTEL - Latausasema peruslataus - VESTEL SMART PRO EVC04-11SW

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
VESTEL - Latausasema peruslataus - VESTEL SMART PRO EVC04-11SW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Sisältää näytön:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3509008

Toimittajan tuotenumero

10146440

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

7 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

315 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

135 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...10 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

VESTEL SMART PRO CABLE EVC04-11SWDMID-T2P7

VESTEL SMART PRO CABLE EVC04-11SWDMID-T2P7 Smart latausasema 7m kaapelilla on taloyhtiöiden ja laskutusta haluavien ratkaisu. Latausasema on varustettu MID sertifioidulla Klefr energiamittarilla josta voidaan lukea energiankulutus laskutusta varten.

Drive Green aplikaatiosta voit seurata latauksen edistymistä ja ajoittaa latauksen halutulle ajankohdalle.
Latausasema on varustettu sekä RFID tunnistimella ja etäohjauksella, joten latausasema voidaan sijoittaa julkiselle paikalle myöskin.

Kun latausasema on yhdistettynä Wi-Fi verkkoon, tulevat uudet päivitykset myöskin latausasemaan.

Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasoja (10-16A) 3,7-11kW

Latausasema on myös mahdollista yhdistää OCPP:n kautta operattorin palveluun, jonka avulla on mahdollista toteuttaa taloyhtiön vaatimukset, kuten laskutus ja langaton kuormanhallinta.

IEC61851-1 Ja EV-ZE Ready vaatimusten mukainen EVC04 Sarja.

Tuotepaketti sisältää
Latauslaite 3,7-11kW
RFID Lukija
3-RFID Korttia
Kiinnitys-sarjan ja sapluunan
Holkki avaimen
Kolmio avaimen