Etusivu

VESTEL - Latausasema teholataus - DC Vesper 40kW

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Nimellinen liitäntäteho:

40 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 40 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3509050

Toimittajan tuotenumero

VES-DC-VES-40K

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

40 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

1

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

635 mm

Korkeus:

630 mm

Syvyys:

249 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

40 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Radiostandardi 5G:

ei

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

kyllä

DC Vesper 40 kW – kompakti teholaturi

Seinälle asennettava Vesper DC 40 kW ‑latauslaite tarjoaa nopean “destinaatiolatauksen” niin taloyhtiöissä kuin pienissä julkisissa kohteissakin. Laite tuottaa 40 kW DC‑tehoa (200–920 V, max 133 A) ja hyötysuhde on yli 95 % . Kestävä teräsrunko on IP54‑roiskevesisuojattu ja IK10‑iskunkestävä, ja 5 m:n CCS‑kaapeli sopii vaativiin olosuhteisiin.

7 tuuman värillinen TFT‑näyttö, valaistut painikkeet ja RFID‑lukija takaavat helpon käytettävyyden . Laitteeseen on saatavana contactless‑maksupääte, MID‑mittari ja saksalaisen Eichrecht‑kalibrointilain mukainen mittaus . Se tukee Plug & Chargea (ISO 15118), OCPP 1.6 J ‑etähallintaa ja dynaamista kuormanhallintaa Ethernet-, Wi‑Fi‑ ja LTE‑yhteyksillä .

Vesper 40:n sisäiset suojaukset (residuualivirran ja eristyksen valvonta, yli‑/alijännite‑ ja lämpötilasuojaus) lisäävät turvallisuutta . Kompaktit mitat (korkeus noin 635 mm, leveys 630 mm, syvyys 249 mm) ja 80 kg:n paino helpottavat asennusta .