VESTEL - Latausasema teholataus - DC Spica 80 kW

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Nimellinen liitäntäteho:

80 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 80 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3509051

Toimittajan tuotenumero

DC-SPICA-80KW

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

80 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

1500 mm

Korkeus:

684 mm

Syvyys:

421 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

80 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Radiostandardi 5G:

ei

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

kyllä

DC Spica 80 kW (EVC16-DC80)

DC Spica 80 kW on kompakti ja tehokas DC‑latausasema, joka soveltuu sekä julkisiin latauspisteisiin että kiinteistöjen omaan käyttöön. Laitteen nimellisteho on 80 kilowattia, ja se voi tarjota joko yhden 80 kW:n latauskanavan tai kaksi 40 kW:n kanavaa, mikä mahdollistaa yhtäaikaisen lataamisen kahdelle ajoneuvolle.

Käyttöliittymä on selkeä: etupaneelissa on 7 tuuman värillinen TFT‑näyttö ja valaistut painikkeet, joiden avulla latauksen seuranta ja ohjaus on helppoa . Sisäänrakennettu RFID‑lukija tukee ISO/IEC 14443A/B‑ ja 15693‑standardeja, ja lisävarusteena on saatavana kontaktiton maksupääte sekä MID‑sertifioitu ja Eichrecht‑kelpoinen mittausratkaisu .

Spica 80 kW on valmistettu kestävästä metallipaneelista ja täyttää IP54‑roiskevesi‑ sekä IK10‑iskunkestävyysluokitukset . Jäähdytys hoidetaan puhaltimella, ja CCS‑latauskaapeleita on saatavana 3,5 ja 5 metrin pituuksina . Latauslaitteen mitat ovat noin 1500 mm (korkeus) × 650 mm (leveys) × 423 mm (syvyys), joten se vie vähän tilaa ja sopii seinäasennukseen . Laite toimii luotettavasti −35…+50 °C:n lämpötiloissa (maksupäätteen kanssa −20…+50 °C), ja sen käyttöympäristön suhteellinen kosteus saa olla 5–95 prosenttia . Tämä tekee Spica 80 kW:sta monipuolisen ja kestävän ratkaisun nopeaan lataukseen, kun asennus tehdään aina kolmivaiheiseksi.