TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 3-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 3...5 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1800 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333307
Sähkönumero
1733330
Toimittajan tuotenumero
100747
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1...4 mm
PG-koko:
7
Kaksoiskalvo:
kyllä
T-VET 3-5 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 3mm...5mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d13mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d13mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan