TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 14-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 34 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 14...20 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1600 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333420
Sähkönumero
1733342
Toimittajan tuotenumero
100193
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
34 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
14...20 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1...4 mm
PG-koko:
21
Kaksoiskalvo:
kyllä
T-VET 14-20 IP67 BLACK UL94 V-0
kaapeleiden halkaisija: 14mm...20mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d29mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 14mm...20mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d29mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin