CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 3P 100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 100 A
Mitoitettu eristysjännite Ui - 500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp - 4 kV
Taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808318253
Sähkönumero
3207528
Toimittajan tuotenumero
DZ15810KA3P100A
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
100 A
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Johdonsuojakatkaisija 3P 100A 10kA
CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija
CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
Keskeiset hyödyt
DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.
CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija
CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
Keskeiset hyödyt
- Tehokas suojaus: suojaa sähköpiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta.
- Monipuolinen käyttö: toimii myös käsikäyttöisenä kytkimenä/erottimena.
- Laaja yhteensopivuus: soveltuu 230/400–240/415 V AC -verkkoihin sekä 60/110–220 V DC -järjestelmiin.
- Kompakti ja kestävä rakenne: helppo asentaa, pitkä käyttöikä ja hyvä mekaaninen kesto.
- Lisävarustevalmius: yhteensopiva apulaitteiden ja lisävarusteiden kanssa, mikä helpottaa järjestelmäintegraatiota.
DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan