CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 3P 80A 1

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808318277

Sähkönumero

3227558

Toimittajan tuotenumero

DZ15810KA3P80A

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

80 A

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Johdonsuojakatkaisija 3P 80A 10kA

CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija

CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.

Keskeiset hyödyt
  • Tehokas suojaus: suojaa sähköpiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta.
  • Monipuolinen käyttö: toimii myös käsikäyttöisenä kytkimenä/erottimena.
  • Laaja yhteensopivuus: soveltuu 230/400–240/415 V AC -verkkoihin sekä 60/110–220 V DC -järjestelmiin.
  • Kompakti ja kestävä rakenne: helppo asentaa, pitkä käyttöikä ja hyvä mekaaninen kesto.
  • Lisävarustevalmius: yhteensopiva apulaitteiden ja lisävarusteiden kanssa, mikä helpottaa järjestelmäintegraatiota.
Käyttökohteet CHINT DZ158 sopii erinomaisesti teollisiin, kaupallisiin ja asuinrakennusten sähkönjakelu- ja ohjausjärjestelmiin, joissa tarvitaan varmaa ja helposti integroitavaa piirisuojauksen ratkaisua.

DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan