CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 2-napainen C-käyrä 3A DC 500V

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 3 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808366834

Sähkönumero

3227519

Toimittajan tuotenumero

NB163DC2PC3A

Tukkuerä

6

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

3 A

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisjännite:

500 V

Jännitetyyppi:

DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Tehohäviö:

3 W

2-napainen C-käyrä 3A DC500V 6kA

CHINT NB1-63DC DC -johdonsuojakatkaisija

CHINT NB1-63DC on kompakti ja tehokas DC-katkaisija, joka tarjoaa varman ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen tasajännitejärjestelmissä aina 1000 V DC ja 63 A asti. Se on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja vakaata suojausta, kuten aurinkosähköjärjestelmissä (PV), energiavarastoissa sekä tietoliikenteen ja viestintäverkon tehonsyötöissä.

Keskeiset edut
  • Varmatoiminen DC-suojaus: suojaa piirit tehokkaasti ylikuormitukselta ja oikosululta
  • Korkea jännitetaso: soveltuu jopa 1000 V DC -järjestelmiin
  • Nopea ja vakaa toiminta: C-käyrän laukaisuominaisuudet tukevat monipuolisia kuormia
  • Hyvä katkaisukyky: 6 kA katkaisukyky lisää turvallisuutta häiriötilanteissa
  • Helppo asennus: nopea kiinnitys DIN-kiskoon
  • Monipuoliset liitännät: kaksoisliitäntä kaapeleille tai kiskoliittimille (busbar)
  • Pitkä mekaaninen käyttöikä: suunniteltu kestämään toistuvaa käyttöä ja säilyttämään toimintavarmuus
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: jopa 1000 V DC
  • Nimellisvirta: jopa 63 A
  • Katkaisukyky: 6 kA
  • Laukaisukäyrä: C
  • Standardit: IEC/EN 60947-2, RoHS
  • Asennus: DIN-kisko
Tyypilliset käyttökohteet
  • Aurinkosähkön (PV) DC-puoli (stringit, yhdistelmäkotelot, invertterien etupuoli)
  • Energiavarastot ja akustot (DC-jakelut, suojaukset)
  • Viestintä- ja teholähdejärjestelmät (DC-syötöt ja jakelut)

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan