CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 1P 80A 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 80 A
Taajuus - 50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808318215
Sähkönumero
3227556
Toimittajan tuotenumero
DZ15810KA1P80A
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
80 A
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Johdonsuojakatkaisija 1P 80A 10kA
CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija
CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
Keskeiset hyödyt
DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.
CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija
CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
Keskeiset hyödyt
- Tehokas suojaus: suojaa sähköpiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta.
- Monipuolinen käyttö: toimii myös käsikäyttöisenä kytkimenä/erottimena.
- Laaja yhteensopivuus: soveltuu 230/400–240/415 V AC -verkkoihin sekä 60/110–220 V DC -järjestelmiin.
- Kompakti ja kestävä rakenne: helppo asentaa, pitkä käyttöikä ja hyvä mekaaninen kesto.
- Lisävarustevalmius: yhteensopiva apulaitteiden ja lisävarusteiden kanssa, mikä helpottaa järjestelmäintegraatiota.
DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan