Etusivu

GOOBAY - AV-laite - Projector Mount M Silver

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 10 kg

  • Leveys - 178 mm

  • Korkeus - 320 mm

  • Väri - hopea

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849519055

Sähkönumero

V012744

Toimittajan tuotenumero

51905

Tukkuerä

10

Maksimikuorma:

10 kg

Leveys:

178 mm

Korkeus:

320 mm

Väri:

hopea

Syvyys:

200 mm

Projector Mount M Silver

Kattokiinnitysteline projektoreille, sopii koti- ja toimistokäyttöön.

  • Väri: Hopea
  • Maksimikuormitus: 10 kg
  • Asennustapa: Kattoasennus
  • Kallistus: ±15°
  • Kääntö: 360°
  • Säädettävä korkeus: 130–320 mm