GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall One SL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 3 kg
Leveys - 129 mm
Korkeus - 166 mm
Väri - musta
Syvyys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708299
Sähkönumero
V012776
Toimittajan tuotenumero
70829
Tukkuerä
15
Maksimikuorma:
3 kg
Leveys:
129 mm
Korkeus:
166 mm
Väri:
musta
Syvyys:
45 mm
Goobay seinäteline Sonos One ja Sonos One SL -kaiuttimille. Kompakti ratkaisu optimaaliseen kuunteluun. Kiinnike voidaan myös kääntää ±180°, mikä mahdollistaa kaiuttimen ripustamisen ylösalaisin.