HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 200x1000mm syv. umpi Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennusaukko:
ei oleKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapeloinnille
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Pituus - 999 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
EAN-koodi
4012740030540
Sähkönumero
1476717
Toimittajan tuotenumero
BKG2002W3
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Pituus:
999 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
ei ole
Kaapelin ulostulon tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
Kaukalo
Umpikansi pinnoitesyv. lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs Umpikansi pinnoitesyv. lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs
Lattiakanavan BKG200 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 1 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se mahdollistaa lattiapäällysteen paksuuden jopa 3 mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.
Lattiakanavan BKG200 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 1 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se mahdollistaa lattiapäällysteen paksuuden jopa 3 mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.