HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 400x1000mm syv. umpi Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

999 mm

Asennusaukko:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapeloinnille

Kannen muoto:

Kaukalo

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 999 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030601

Sähkönumero

1476719

Toimittajan tuotenumero

BKG4002W3

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Pituus:

999 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

ei ole

Kaapelin ulostulon tyyppi:

Erillinen kaapeliläpivienti

Kannen muoto:

Kaukalo

Umpikansi pinnoitesyv. lattiakanavalle BKGD 400x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs

Umpikansi pinnoitesyv. lattiakanavalle BKGD 400x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs
Lattiakanavan BKG400 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 1 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se mahdollistaa lattiapäällysteen paksuuden jopa 3 mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan