HAGER - Päätykappale - BKGD FE 200x60 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980661
Sähkönumero
1476732
Toimittajan tuotenumero
BKG200606
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Korkeus:
60 mm
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 200x60 sinkitty teräs
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 200x60 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 200x60 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 200x60 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 200x60 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan