HAGER - Päätykappale - BKGD FE 300x80 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Korkeus:

80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740980791

Sähkönumero

1476736

Toimittajan tuotenumero

BKG300806

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

80 mm

Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 300x80 sinkitty teräs

Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 300x80 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 300x80 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan