TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-RGDM 40

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-RGDM 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

47 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot67 mm

Sopii tiivistysvälille:

10...34 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...54 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 47 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...34 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 800 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017334908

Sähkönumero

1733490

Toimittajan tuotenumero

107166

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

47 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...34 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...3.5 mm

Kaksoiskalvo:

ei

T-RGDM 40 IP65 BLACK UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 10mm...34mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: d40,5mm
asennusaukon paksuus 1mm...3,5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan