TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-RGDM 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
57 mmSopii tiivistysvälille:
12...44 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 57 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 12...44 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017334946
Sähkönumero
1733494
Toimittajan tuotenumero
108422
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
57 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
12...44 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...3.5 mm
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
ei
kaapeleiden halkaisija: 12mm...44mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: d50,5mm
asennusaukon paksuus 1mm...3,5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan