TT CABLES - Alumiinivoimakaapeli - AMKA 3x35+50 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - alumiini
Johtimien määrä - 4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Kannatinelementti - muu
Johdineriste - polyolefiini
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0614531
Toimittajan tuotenumero
1258730
Tukkuerä
1
Johdinmateriaali:
alumiini
Johtimien määrä:
4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Kannatinelementti:
muu
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdintunniste:
nystyrät
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
30 mm
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
530 kg/km
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Itsensäkantava riippukierrejohto pienjänniteilmajohtoihin ja ulkoasennuksiin pylväille.