TT CABLES - Alumiinivoimakaapeli - AMKA 3x70+95 K1000

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Alumiinivoimakaapeli - AMKA 3x70+95 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimien määrä - 4

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Kannatinelementti - muu

  • Johdineriste - polyolefiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0614532

Toimittajan tuotenumero

1258750

Tukkuerä

1000

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimien määrä:

4

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Kannatinelementti:

muu

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen pinta:

paljas

Johdintunniste:

nystyrät

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

41 mm

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

990 kg/km

Pakkauksen sisältö:

1000 m

AMKA 3x70+95

Itsensäkantava riippukierrejohto pienjänniteilmajohtoihin ja ulkoasennuksiin pylväille.