EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 15 M GY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Pituus - 15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5061024160656

Sähkönumero

7261492

Toimittajan tuotenumero

106-009

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

15 m

Excel Cat6A S/FTP suojattu LSOH Blade saapassuojattu patch-johto 15 m harmaa

Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot tarjoavat lisäturvaa estäen ei-toivotut irrotukset turvallisissa tai herkissä piireissä. Irrotus onnistuu vain avaimella, joka myydään erikseen patch-johtojen kanssa.- Turvallinen, estää ei-toivotun irrotuksen- Punottu ulkosuojaus yksittäisellä foliosuojauksella- Avaimet myydään erikseen- Category 6A -yhteensopiva T568B-johdotus- Riippumattomasti varmennettu ja yksittäin pakattu- LS0H-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: