EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 20 M GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024160670
Sähkönumero
7261493
Toimittajan tuotenumero
106-010
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
20 m
Excel Cat6A S/FTP suojattu LSOH Blade saapassuojattu patch-johto 20 m harmaa
Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot tarjoavat lisäturvaa estäen ei-toivotut irrotukset turvallisissa tai herkissä piireissä. Irrotus onnistuu vain avaimella, joka myydään erikseen patch-johtojen kanssa.- Turvallinen, estää ei-toivotun irrotuksen- Punottu ulkosuojaus yksittäisellä foliosuojauksella- Avaimet myydään erikseen- Category 6A -yhteensopiva T568B-johdotus- Riippumattomasti varmennettu ja yksittäin pakattu- LS0H-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili:
Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot tarjoavat lisäturvaa estäen ei-toivotut irrotukset turvallisissa tai herkissä piireissä. Irrotus onnistuu vain avaimella, joka myydään erikseen patch-johtojen kanssa.- Turvallinen, estää ei-toivotun irrotuksen- Punottu ulkosuojaus yksittäisellä foliosuojauksella- Avaimet myydään erikseen- Category 6A -yhteensopiva T568B-johdotus- Riippumattomasti varmennettu ja yksittäin pakattu- LS0H-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: