FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 6x50/5 P R 100kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Pituus - 50 mm

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962527773

Sähkönumero

1308671

Toimittajan tuotenumero

573429

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Koko (TX):

30

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Betoniruuvi fischer FBS II 6x50/5 P R 100kpl

fischer UltraCut FBS II 6 R on tehokas ja nopea kiinnitysratkaisu ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Erityiskarkaistu ruuvinkärki takaa nopeamman ja varmemman asennuksen, ja kierteen muotoilu mahdollistaa syvän leikkauksen betoniin, mikä parantaa vetolujuutta ja leikkausvoimia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuvi kestää erinomaisesti korroosiota. Hyväksynnät (ETA Option 1 ja Part 6) mahdollistavat käytön halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa sekä seismisillä alueilla (C1), tarjoten huippuluokan turvallisuuden. Ruuvi soveltuu sekä esiasennettuun että läpiasennukseen. Asennus on vaivaton – kattorakenteissa ja lattioissa ei tarvita reiän puhdistusta, ja oikea asennus varmistuu, kun ruuvin kanta on kiinni kiinnitettävässä osassa. UltraCut FBS II 6 R:ssä on lisäksi hyväksytty säätömahdollisuus: ruuvia voi avata ja kiristää uudelleen kahdesti 20 mm:n kokonaismatkalla, jolloin voidaan käyttää enintään 10 mm:n kiiloja tai oikaista kiinnitettävää osaa. Laajenematon kiinnitys mahdollistaa pienet reuna- ja aksiaalietäisyydet, ja alapuolen uurteet estävät ruuvin löystymisen.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan