FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 4X30 /1 P Zn

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 4X30 /1 P Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Porausreiän halkaisija:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - puolipyöreä pää

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Pituus - 30 mm

  • Porausreiän halkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962583830

Sähkönumero

1308689

Toimittajan tuotenumero

579370

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

puolipyöreä pää

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Pituus:

30 mm

Porausreiän halkaisija:

4 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

40 mm

Koko (TX):

25

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

fischer betoniruuvi FBS 4X30 /1 P Zn 200kpl

fischer FBS 4 P on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi kupukannalla. FBS 4 P soveltuvat mm. asennusjärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään iskuvääntimellä, kierre pureutuu syvälle betoniin ja varmistaen hyvän näin kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.