LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 5-13mm IP55 UP HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 5-13mm IP55 UP HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntätapa:

Ilman kiristintä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitäntätapa - Ilman kiristintä

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971883765

Sähkönumero

2114442

Toimittajan tuotenumero

LG-069848L

Tukkuerä

60

Kiinnikkeet:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Liitäntätapa:

Ilman kiristintä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7046

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

61 mm

Keskiölevy, Plexo, kaapelivedonpoisto Ø5-13 mm (3 x 2,5mm²), peitelevy, IP55, uppo, harmaa

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan