LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 5-13mm IP55 UP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitäntätapa:
Ilman kiristintäVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Liitäntätapa - Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971884458
Sähkönumero
2114443
Toimittajan tuotenumero
LG-069888L
Tukkuerä
60
Kiinnikkeet:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Liitäntätapa:
Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
61 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan