LEGRAND - Painike - 1-os Netatmo UK IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Tronic
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 0.7 A
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971884267
Sähkönumero
2114492
Toimittajan tuotenumero
LG-069876L
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
Tronic
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
0.7 A
Väri:
harmaa
Kokoonpano:
käyttöelementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäkyky:
0...150 W
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Ohjaa valaistusta perinteisesti johdotettuna tai langattomasti. Yhteensopivia kaikkien valaisintyyppien kanssa. LED-valaisimet oltava himmennettävää tyyppiä, mikäli himmennysominaisuus otetaan käyttöön. Himmennysominaisuus otetaan käyttöön Home + Control -mobiilisovelluksen avulla. Voidaan yhdistää yhteen tai useampaan langattomaan ohjainlaitteeseen. Voidaan vaihtaa olemassa olevan kytkimen tilalle vähintään 40 mm syvään kojerasiaan. Ruuvikiinnitys. Voidaan asentaa kojerasiaan yksi tai useampiosaisen peitelevyn kanssa tai vaihtoehtoisesti pintakoteloon. Ääniohjaus mahdollista erillisen lisätuotteen avulla.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan