LEGRAND - Painike - 1-os Netatmo säädin UK IP55HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 1-os Netatmo säädin UK IP55HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Kytkentäkyky:

5...125 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tronic

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisvirta - 0.55 A

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971884243

Sähkönumero

2114617

Toimittajan tuotenumero

LG-069875L

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

Tronic

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

muu

Nimellisvirta:

0.55 A

Väri:

harmaa

Kokoonpano:

käyttöelementti

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäkyky:

5...125 W

Kanavien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Painikehimmennin, Plexo, 5-125 W LED, ilman N-liitintä, Netatmo, IP55, uppo, harmaa

Ohjaa valaistusta perinteisesti johdotettuna tai langattomasti. Yhteensopivia kaikkien valaisintyyppien kanssa. LED-valaisimet oltava himmennettävää tyyppiä, mikäli himmennysominaisuus otetaan käyttöön. Himmennysominaisuus otetaan käyttöön Home + Control -mobiilisovelluksen avulla. Voidaan yhdistää yhteen tai useampaan langattomaan ohjainlaitteeseen. Voidaan vaihtaa olemassa olevan kytkimen tilalle vähintään 40 mm syvään kojerasiaan. Ruuvikiinnitys. Voidaan asentaa kojerasiaan yksi tai useampiosaisen peitelevyn kanssa tai vaihtoehtoisesti pintakoteloon.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan