HAGER - Telerasia - 1xRJ45 Cat6A iso STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - ei
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610092767
Sähkönumero
7242099
Toimittajan tuotenumero
WDF41076
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
ei
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
kyllä
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Kytkentätapa:
LSA
Suojatut väylät:
kyllä
Suojattu kotelointi:
kyllä
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ruuvi
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
kyllä
Laitteen leveys:
70.4 mm
Laitteen korkeus:
70.4 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Telerasia 1xRJ45 suojattu 8-napainen kategoria 6A iso. Pistokkeille RJ11, RJ12 ja RJ45, ISDN-yhteensopiva, liitinpesä 45° kulmassa, LSA+ -liittimellä.Huomio! Jos telerasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan