HAGER - Telerasia - 2xRJ45 Cat6A iso STP

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Telerasia - 2xRJ45 Cat6A iso STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - vino

  • Pinta-asennus - ei

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610092774

Sähkönumero

7242201

Toimittajan tuotenumero

WDF410862

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

vino

Pinta-asennus:

ei

Väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

7035

Kytkentätapa:

LSA

Suojatut väylät:

kyllä

Suojattu kotelointi:

kyllä

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ruuvi

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

kyllä

Laitteen leveys:

70.4 mm

Laitteen korkeus:

70.4 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Moduulien lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Datarasiarunko 2xRJ45 Cat6A iso valettu

Datarasia 2xRJ45 suojattu 8-napainen kategoria 6A iso. Pistokkeille RJ11, RJ12 ja RJ45, ISDN-yhteensopiva, liitinpesät 45° kulmassa, LSA+ -liittimellä.Huomio! Jos datarasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan