ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Sealtite HFXV0 3/4 30m

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Sealtite HFXV0 3/4  30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 21 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 26.4 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013517

Toimittajan tuotenumero

348.020.1

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

21 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

26.4 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

muu

Staattinen taivutussäde:

90 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

muu

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Pinnan suojaus:

sinkitty

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

Paloa ylläpitävä:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

ANAMET Anaconda Sealtite HFX-V0 suojaletku, sinkitty terässydän, halogeeniton TPU-vaippa, paloa hidastava, nestetiivis, musta

ANAMET Anaconda Sealtite HFX-V0 on vaativiin teollisuus- ja liikennekaluston sovelluksiin tarkoitettu erittäin taipuisa ja mekaanisesti kestävä suojaletku. Tuote koostuu kuumasinkitystä terässydämestä ja paksusta, halogeenittomasta sekä paloa hidastavasta TPU-vaipasta, joka kestää UV-säteilyä, kosteutta ja vaihtelevia lämpötilaolosuhteita. Nestetiivis rakenne soveltuu kaapeleiden suojaamiseen kohteissa, joissa esiintyy jatkuvaa liikettä, tärinää, likaa tai mekaanista rasitusta. HFX-V0 täyttää useita palo-, savu- ja turvallisuusstandardeja, kuten EN 45545-2, NFPA 130, ASTM E162, ASTM E662 ja BSS 7239. Käyttölämpötila-alue on -50...+105 °C, hetkellisesti jopa +125 °C.