ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Sealtite HFXV0 1 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 26.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - muu
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013518
Toimittajan tuotenumero
348.026.1
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
26.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
muu
Staattinen taivutussäde:
120 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Käyttölämpötila:
-50...105 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ominaisuuksissa
Paloa ylläpitävä:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
ANAMET Anaconda Sealtite HFX-V0 on vaativiin teollisuus- ja liikennekaluston sovelluksiin tarkoitettu erittäin taipuisa ja mekaanisesti kestävä suojaletku. Tuote koostuu kuumasinkitystä terässydämestä ja paksusta, halogeenittomasta sekä paloa hidastavasta TPU-vaipasta, joka kestää UV-säteilyä, kosteutta ja vaihtelevia lämpötilaolosuhteita. Nestetiivis rakenne soveltuu kaapeleiden suojaamiseen kohteissa, joissa esiintyy jatkuvaa liikettä, tärinää, likaa tai mekaanista rasitusta. HFX-V0 täyttää useita palo-, savu- ja turvallisuusstandardeja, kuten EN 45545-2, NFPA 130, ASTM E162, ASTM E662 ja BSS 7239. Käyttölämpötila-alue on -50...+105 °C, hetkellisesti jopa +125 °C.