ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora Pg11 - 3/8

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora  Pg11 - 3/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

suora

Kierrekoko:

PG11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG42
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG48

Nimelliskoko tuumissa:

3/8"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5/16"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierrekoko - PG11

  • Nimelliskoko tuumissa - 3/8"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013520

Toimittajan tuotenumero

710.011.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suora

Kierrekoko:

PG11

Nimelliskoko tuumissa:

3/8"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact suora liitin Pg11, 3/8", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan suora metalliliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen luotettavaan liittämiseen teollisuus- ja koneenrakennussovelluksissa. Kompakti, niklatusta messingistä valmistettu rakenne soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa asennustila on rajallinen. Liittimen laipallinen holkki varmistaa tukevan kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus sekä hyvä korroosionkestävyys mahdollistavat käytön vaativissa ympäristöissä. Liitin soveltuu useimmille Anaconda Sealtite -suojaletkutyypeille.