ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora Pg48 -2

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora  Pg48 -2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

suora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90° kulma

Kierrekoko:

PG48
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG13,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG42

Nimelliskoko tuumissa:

2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3/8"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5/16"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierrekoko - PG48

  • Nimelliskoko tuumissa - 2"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013527

Toimittajan tuotenumero

710.048.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suora

Kierrekoko:

PG48

Nimelliskoko tuumissa:

2"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact suora liitin Pg48, 2", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan suora metalliliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen luotettavaan liittämiseen teollisuus- ja koneenrakennussovelluksissa. Kompakti, niklatusta messingistä valmistettu rakenne soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa asennustila on rajallinen. Liittimen laipallinen holkki varmistaa tukevan kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus sekä hyvä korroosionkestävyys mahdollistavat käytön vaativissa ympäristöissä. Liitin soveltuu useimmille Anaconda Sealtite -suojaletkutyypeille.