ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma, Pg13,5 - 3/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko:
PG13,5Nimelliskoko tuumissa:
3/8"Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 90° kulma
Kierrekoko - PG13,5
Nimelliskoko tuumissa - 3/8"
Vastakierre - ei
Rakennetyyppi - ulkokierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013530
Toimittajan tuotenumero
710.913.1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
90° kulma
Kierrekoko:
PG13,5
Nimelliskoko tuumissa:
3/8"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Käyttölämpötila:
-50...105 °C
Maadoituksella:
kyllä
ANAMET Anaconda Compact -sarjan 90° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen luotettavaan liittämiseen teollisuus- ja koneenrakennussovelluksissa. Kompakti, niklatusta messingistä valmistettu rakenne soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa kaapelin läpivienti vaatii kulmaliitännän ja asennustila on rajallinen. Liittimen laipallinen holkki varmistaa tukevan kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus sekä hyvä korroosionkestävyys mahdollistavat käytön vaativissa ympäristöissä. Liitin soveltuu useimmille Anaconda Sealtite -suojaletkutyypeille.