ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 45° kulma NPT 1

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 45° kulma NPT 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

45° kulma

Nimelliskoko tuumissa:

1"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 45° kulma

  • Kierre - NPT

  • Nimelliskoko tuumissa - 1"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013569

Toimittajan tuotenumero

714.426.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

45° kulma

Kierre:

NPT

Nimelliskoko tuumissa:

1"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact 45° kulmaliitin NPT 1", 1", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan 45° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen kohteissa, joissa kaapelointi vaatii loivan suunnanmuutoksen. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne helpottaa asennusta rajallisessa tilassa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Laipallinen holkki varmistaa turvallisen kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus mahdollistaa käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.